Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480711-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480711-0
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480711-0
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480711-0
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480711-0
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480711-0
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480711-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P5049
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-480711-0
EAN/GTIN:
     4099889936858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Rectangular Connectors, UNIVERSAL MATE-N LOK, 15P UMNL CAP HSG NATL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
19 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.