Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480707-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480707-0
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480707-0
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480707-0
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480707-0
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480707-0
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 1-480707-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P5015
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-480707-0
EAN/GTIN:
     4099889936551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 9-polig
buchsengehäuse
Rectangular Connectors, UNIVERSAL MATE-N LOK, 09P UMNL CAP HSG NATL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
19 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1-480706-0
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.