Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz, 1-350780-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz, 1-350780-9
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz, 1-350780-9
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz, 1-350780-9
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz, 1-350780-9
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz, 1-350780-9
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, schwarz, 1-350780-9
Artikel-Nr.:
     4502-35P4975
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-350780-9
EAN/GTIN:
     4099889936216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Rectangular Connectors, UNIVERSAL MATE-N LOK, 04P UMNL V0 CAP HSG BLACK
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.