Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, P


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, P
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, P
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, P
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, P
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, P
Unisolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,65 mm², AWG 20 bis 15, P
Artikel-Nr.:
     4502-35P3741
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     341299-2
EAN/GTIN:
     4099889626773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülse, 341299-2, TE Connectivity Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Niedrig, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Beschichtungsmaterial: Vorzinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.36 mm, Wire Size: 20 - 15 AWG, Wire Size: 0.51 - 1.65 mm², Flachkontaktbreite: 6.35 mm, Flachkontaktdicke: 0.81 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 110 °C, UL-Grad: Anerkannt, Verpackungsmenge: 5000, Verpackungsmethode: Streifen/Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 15
Geeignet für:
6,35 x 0,81 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
21.67 mm
Leiterquerschnitt:
0,51 bis 1,65 mm²
Material:
Phosphorbronze, verzinnt
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,95*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,07119* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 374,95*
€ 446,1905
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 372,45*
€ 443,2155
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 361,85*
€ 430,6015
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 356,70*
€ 424,473
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 355,95*
€ 423,5805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.