Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Ø 2.03 mm, L 17.6 mm, unisoliert, gerade, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstecker, Ø 2.03 mm, L 17.6 mm, unisoliert, gerade, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14,
Rundstecker, Ø 2.03 mm, L 17.6 mm, unisoliert, gerade, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14,
Rundstecker, Ø 2.03 mm, L 17.6 mm, unisoliert, gerade, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14,
Rundstecker, Ø 2.03 mm, L 17.6 mm, unisoliert, gerade, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14,
Rundstecker, Ø 2.03 mm, L 17.6 mm, unisoliert, gerade, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14,
Rundstecker, Ø 2.03 mm, L 17.6 mm, unisoliert, gerade, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14,
Artikel-Nr.:
     4502-35P2566
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     170003-5
EAN/GTIN:
     4099889614831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Crimp-Aderend-Hülsen, Flachkontakte und Ferrulen, 170003-5, AMP Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Hülsentyp: Offene Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Leitungs-/Kabeltyp: Einzeldraht, Isoliert: Nein, Unterstützungsausführung: Isolationsunterstützung, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Beschichtungsmaterial: Unbeschichtet, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Kontakttyp: Shur-Plug, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Isolationsdurchmesser ( Max.): 3,6 mm, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 20,5-3,6 mm, Drahtgröße: 20-14 AWG, Drahtgröße: 0,5-2,27 mm², Drahtgröße: 1021-4106 CMA, Isolationsanforderung: Unisoliert, Starke Beanspruchung: Nein, Verpackungsmenge: 7000, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Verpackungsmethode: Streifen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Rundstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-14
Bauform:
gerade
Durchmesser:
2.03 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
17.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-2,27 mm²
Material:
Messing
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Rundsteckhülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.