Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 16.38 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 16.38 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14,
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 16.38 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14,
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 16.38 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14,
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 16.38 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14,
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 16.38 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14,
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 16.38 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14,
Artikel-Nr.:
     4502-35P2536
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     61012-3
EAN/GTIN:
     4099889614725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Crimp-Aderend-Hülsen, Flachkontakte und Ferrulen, 61012-3, AMP Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Hülsentyp: Offene Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Leitungs-/Kabeltyp: Einzeldraht, Isoliert: Nein, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Kontakttyp: Buchse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Stiftdurchmesser: 2,77 mm, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 18-14 AWG, Drahtgröße: 0,8-2 mm², Drahtgröße: 1624-4106 CMA, Zylinderninnendurchmesser: 1,65 mm, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Materialdicke: 0,35 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Verpackungsmenge: 15000, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Verpackungsmethode: Rolle,Rolle, Kommentar: Kann geformt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Rundstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-14
Bauform:
gerade
Durchmesser:
2.77 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
16.38 mm
Leiterquerschnitt:
0,8-2,0 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Rundsteckhülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,09098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.492,65*
€ 1.776,2535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.479,15*
€ 1.760,1885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.430,10*
€ 1.701,819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.399,05*
€ 1.664,8695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.364,70*
€ 1.623,993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.