Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 23.5 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14, 6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 23.5 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14, 6
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 23.5 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14, 6
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 23.5 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14, 6
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 23.5 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14, 6
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 23.5 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14, 6
Rundstecker, Ø 2.77 mm, L 23.5 mm, unisoliert, gerade, 0,8-2,0 mm², AWG 18-14, 6
Artikel-Nr.:
     4502-35P2533
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     61013-2
EAN/GTIN:
     4099889614701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Quetschdrahtstift, 61013-2, AMP Quetschdrahtstift, Laschen & Aderendhülsen, Stift, Stiftdurchmesser 2,77 mm, 18-14 AWG Drahtgröße, 0,8-2 mm² Drahtgröße, 1624-4106 CMA Drahtgröße.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Rundstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-14
Bauform:
gerade
Durchmesser:
2.77 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
23.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,8-2,0 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.143,375*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,15245* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.211,70*
€ 1.441,923
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.200,90*
€ 1.429,071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.167,075*
€ 1.388,81925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.149,15*
€ 1.367,4885
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.143,375*
€ 1.360,61625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.