Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 0,4-0,5 mm², AWG 20 bis 16, 3.68 mm, M3,5, metall


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,4-0,5 mm², AWG 20 bis 16, 3.68 mm, M3,5, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,4-0,5 mm², AWG 20 bis 16, 3.68 mm, M3,5, metall
Artikel-Nr.:
     4502-35P2384
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     42933-2
EAN/GTIN:
     4099889589757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh messing
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 42933-2, AMP Beschreibung der Form: Kreisförmig/Oval, Ring & Spade Stud Size: #6,M3.5, Ring & Spade Barrel Type: Open Barrel, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 1.005 g, Ring & Spade Plating Material: Tin, Kontaktmaterial: Messing, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring & Spade Terminal Orientation: Straight, Unterbeschichtungsmaterial: Keine, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Durchmesser der Drahtisolation (min.): , Wire Size: 20 - 16 AWG, Wire Size: 0.4 -0.5 mm², Drahtgröße: 1021 - 2582 CMA, Bolzendurchmesser: 3.68 mm, Betriebstemperaturbereich: 110 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 8000, Ring & Spade Packaging Method: Strip/Reel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 16
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M3,5
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,4-0,5 mm²
Lochdurchmesser:
3.68 mm
Material:
Messing, verzinnt
max. Temperatur:
110 °C
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,60*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,13245* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.105,28*
€ 1.315,2832
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.096,16*
€ 1.304,4304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.068,72*
€ 1.271,7768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.059,60*
€ 1.260,924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.