Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-643814-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-643814-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-643814-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-643814-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-643814-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-643814-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 4-643814-5
Artikel-Nr.:
     4502-35P2222
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-643814-5
EAN/GTIN:
     4099889931129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 15P MTA100 CONN ASSY POL RIB
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.