Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-640620-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-640620-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-640620-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-640620-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-640620-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-640620-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-640620-5
Artikel-Nr.:
     4502-35P2219
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-640620-5
EAN/GTIN:
     4099889931112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 15P MTA100 CONN ASSY F/T RED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 32.500 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 32500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.