Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-643813-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-643813-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-643813-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-643813-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-643813-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-643813-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 4-643813-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P2175
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-643813-0
EAN/GTIN:
     4099889930788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 10P MTA100 CONN ASSY POL RIB
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.