Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-640443-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-640443-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-640443-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-640443-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-640443-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-640443-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-640443-3
Artikel-Nr.:
     4502-35P1959
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-640443-3
EAN/GTIN:
     4099889929423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp 3 pol buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 3-polig
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 03P MTA100 CONN ASSY GRN
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.