Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 3-644563-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 3-644563-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 3-644563-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 3-644563-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 3-644563-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 3-644563-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, 3-644563-3
Artikel-Nr.:
     4502-35P1952
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-644563-3
EAN/GTIN:
     4099889929386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp 3 pol buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 3-polig
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 03P MTA100 CONN ASSY F/T 24AWG
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.