Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641215-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641215-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641215-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641215-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641215-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641215-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 4-641215-4
Artikel-Nr.:
     4502-35P1843
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-641215-4
EAN/GTIN:
     4099889928532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 14P MTA100 HDR ASSY FL/ST 30AU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.