Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1-640452-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1-640452-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1-640452-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1-640452-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1-640452-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1-640452-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1-640452-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P1812
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-640452-0
EAN/GTIN:
     4099889928242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 10P MTA100 HDR ASSY SQ STR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.