Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 640456-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 640456-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 640456-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 640456-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 640456-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 640456-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 640456-4
Artikel-Nr.:
     4502-35P1666
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     640456-4
EAN/GTIN:
     4099889927023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 04P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.