Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1375820-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1375820-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1375820-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1375820-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1375820-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1375820-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1375820-9
Artikel-Nr.:
     4502-35P1588
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1375820-9
EAN/GTIN:
     4099889926491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 9-polig
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, CST-100 II HOUSING 9 POS
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 18000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.