Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 640250-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 640250-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 640250-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 640250-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 640250-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 640250-3
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 640250-3
Artikel-Nr.:
     4502-35P1485
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     640250-3
EAN/GTIN:
     4099889925753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp 3 pol buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 3-polig
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 03P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.