Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 641550-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 641550-1
Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 641550-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P1472
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     641550-1
EAN/GTIN:
     4099889636833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 641550-1, TE Connectivity Aufgebrachter Druck: Niedrig, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht,Draht-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktmaterial: Messing, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 6.5 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.02 - 1.45 mm, Drahtgröße: 30 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.05 -0.2 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-24
Isolationsdurchmesser:
1,02-1,45 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,2 mm²
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,0572
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.