Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 9-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640600-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640600-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640600-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640600-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640600-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640600-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640600-9
Artikel-Nr.:
     4502-35P1370
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-640600-9
EAN/GTIN:
     4099889924916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
LF-Steckverbinder
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 9-polig
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 09P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.