Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640427-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640427-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640427-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640427-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640427-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640427-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3.96 mm, gerade, gelb, 3-640427-8
Artikel-Nr.:
     4502-35P1358
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-640427-8
EAN/GTIN:
     4099889924794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 08P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.