Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640389-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640389-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640389-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640389-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640389-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640389-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640389-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P1112
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-640389-2
EAN/GTIN:
     4099889922462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 12P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.