Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640387-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640387-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640387-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640387-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640387-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640387-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 1-640387-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P1111
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-640387-2
EAN/GTIN:
     4099889922455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 12P MTA156 HDR ASSY SQ R/A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 475 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.