Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 4-641208-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 4-641208-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 4-641208-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 4-641208-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 4-641208-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 4-641208-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 4-641208-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P1107
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-641208-2
EAN/GTIN:
     4099889922417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 12P MTA156 HDR ASSY FL ST LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 12pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.