Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 1 kΩ, 0.6 W, ±0,01 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 1 kΩ, 0.6 W, ±0,01 %
Metallfilm Widerstand, 1 kΩ, 0.6 W, ±0,01 %
Artikel-Nr.:
     4502-35E300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S 102 C 0,01% 1K0
EAN/GTIN:
     4099879685131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Präzisions-Metallfolienwiderstände 0,6 Watt Typ Vishay/Foil Resistors S 102C. Für hohe Anforderungen Mit ±0,01 % Toleranz Typ S 102C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
2.67 mm
Höhe:
8.28 mm
Länge:
7.62 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±2 ppm/K
Toleranz:
±0,01 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.