Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 100 kΩ, 0.6 W, ±0,1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 100 kΩ, 0.6 W, ±0,1 %
Metallfilm Widerstand, 100 kΩ, 0.6 W, ±0,1 %
Artikel-Nr.:
     4502-35E190
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S 102 C 0,1% 100K
EAN/GTIN:
     4099879685087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Präzisions-Metallfolienwiderstände 0,6 Watt Typ Vishay/Foil Resistors S 102C. Für hohe Anforderungen Mit ±0,1 % Toleranz Typ S 102C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
2.67 mm
Höhe:
8.28 mm
Länge:
7.62 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±2 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.