Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 794222-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 794222-1
Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 794222-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P9733
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794222-1
EAN/GTIN:
     4099889636260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Stiftkontakt, 794222-1, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Arbeitsspannung: 600 VAC, Arbeitsspannung: 600 VDC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 10.5 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Passender Stiftdurchmesser: 1 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 20 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 1.4 mm², Geeignet für Drahtisolationsbereich: 2 - 3.2 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
2-3,2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,4 mm²
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,99*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.