Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 1-794230-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 1-794230-0
Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 1-794230-0
Artikel-Nr.:
     4502-34P9731
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-794230-0
EAN/GTIN:
     4099889636246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 1-794230-0, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Betriebsspannung: 600 VDC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 10.5 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Passender Stiftdurchmesser: 1 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 20 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 1.4 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2.01 - 3.2 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
2,01-3,2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-1,4 mm²
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.