Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 794406-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 794406-1
Stiftkontakt, 0,5-1,4 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 794406-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P9616
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794406-1
EAN/GTIN:
     4099889635621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 794406-1, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Betriebsspannung: 600 VDC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 11.2 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Passender Stiftdurchmesser: 1 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 20 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 1.4 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2 - 3.2 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
2-3,2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,4 mm²
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 224,76*
€ 280,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 263,18*
€ 326,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14.019,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.