Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172331-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172331-1
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172331-1
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172331-1
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172331-1
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172331-1
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172331-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P9605
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172331-1
EAN/GTIN:
     4099889920550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 6P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.