Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770174-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770174-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770174-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770174-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770174-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770174-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770174-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P9469
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     770174-2
EAN/GTIN:
     4099889919332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 04P MINI-UMNL ASSY VO SNAU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
Zinn-Blei
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
Zinn-Blei
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.