Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 770968-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 770968-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 770968-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 770968-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 770968-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 770968-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 770968-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P9464
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     770968-2
EAN/GTIN:
     4099889919288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 04P MINI UMNL R/A HDR ASSY AU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
Zinn-Blei
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.