Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770874-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770874-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770874-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770874-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770874-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770874-0
Stiftleiste, 4-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770874-0
Artikel-Nr.:
     4502-34P9462
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-770874-0
EAN/GTIN:
     4099889919264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 04P MINI UMNL HDR ASSY SN LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.