Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-1445094-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-1445094-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-1445094-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-1445094-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-1445094-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-1445094-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-1445094-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9336
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1445094-4
EAN/GTIN:
     4099889918403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 26.000 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 26000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.