Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794677-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794677-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794677-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794677-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794677-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794677-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794677-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9253
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-794677-4
EAN/GTIN:
     4099889917697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, 14POS MICRO MNL ASSY,R/A,THRU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 786.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1573 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1573 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 3146 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 7865 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15730 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 786500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.