Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794637-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794637-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794637-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794637-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794637-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794637-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794637-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9247
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-794637-4
EAN/GTIN:
     4099889917642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, 14P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 14pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,7205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 175 Stück (ab € 3,86126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 743,67125*
€ 884,96879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 743,3615*
€ 884,60019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 731,311*
€ 870,26009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 700,81025*
€ 833,9642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 675,7205*
€ 804,1074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.