Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794630-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794630-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794630-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794630-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794630-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794630-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 4-794630-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9245
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-794630-4
EAN/GTIN:
     4099889917635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, 14P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 14pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.