Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794619-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794619-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794619-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794619-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794619-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794619-4
Stiftleiste, 14-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794619-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9241
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-794619-4
EAN/GTIN:
     4099889917604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, 14P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 14pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 393.500 Stück
Mindestbestellmenge: 787 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 787 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1574 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3935 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 7870 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 393500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.