Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794680-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794680-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794680-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794680-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794680-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794680-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794680-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9173
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-794680-4
EAN/GTIN:
     4099889917093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, 04P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.