Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794634-4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794634-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794634-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794634-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794634-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794634-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 3-794634-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9168
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-794634-4
EAN/GTIN:
     4099889917055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, 04P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,271*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 175 Stück (ab € 1,59012* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 311,57*
€ 370,7683
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 309,52075*
€ 368,32969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 298,54125*
€ 355,26409
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 285,761*
€ 340,05559
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 278,271*
€ 331,14249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.