Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, rot, 2-1971793-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, rot, 2-1971793-3
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, rot, 2-1971793-3
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, rot, 2-1971793-3
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, rot, 2-1971793-3
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, rot, 2-1971793-3
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, rot, 2-1971793-3
Artikel-Nr.:
     4502-34P8869
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1971793-3
EAN/GTIN:
     4099889916843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Printed Circuit Board, GI Signal, NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 2P RED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1600
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 211,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1971795-1
ab € 3,07*
Zubehör
TE Connectivity
2-1971800-3
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.