Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2-1971793-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2-1971793-1
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2-1971793-1
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2-1971793-1
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2-1971793-1
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2-1971793-1
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2-1971793-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P8868
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1971793-1
EAN/GTIN:
     4099889916836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Printed Circuit Board, GI Signal, NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 2P NC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
480
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,03*
1
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Packungen
Mindestbestellmenge: 480 Packungen ( entspricht € 494,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1971795-1
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.