Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-3
Artikel-Nr.:
     4502-34P8796
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1971905-3
EAN/GTIN:
     4099889916454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 6POS,KEYING-C,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.