Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, blau, 2-1971905-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, blau, 2-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, blau, 2-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, blau, 2-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, blau, 2-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, blau, 2-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, blau, 2-1971905-3
Artikel-Nr.:
     4502-34P8795
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1971905-3
EAN/GTIN:
     4099889916447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
Stiftleiste
te connectivity steckergehäuse 6-po...
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 6POS,KEYING-B,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
600
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,164*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,488*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.