Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-3
Steckergehäuse, 6-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-3
Artikel-Nr.:
     4502-34P8794
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1971905-3
EAN/GTIN:
     4099889916430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
Stiftleiste
te connectivity steckergehäuse 6-po...
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 6POS,KEYING-A,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
550
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,403*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 181,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.