Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, gelb, 4-1971905-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, gelb, 4-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, gelb, 4-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, gelb, 4-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, gelb, 4-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, gelb, 4-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, gelb, 4-1971905-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P8793
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1971905-2
EAN/GTIN:
     4099889916423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 4POS,KEYING-D,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
gelb
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
850
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,22*
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,239*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,265*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 4100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1983780-1
ab € 0,0203*
Zubehör
TE Connectivity
4-1971906-2
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.