Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-2
Steckergehäuse, 4-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P8792
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1971905-2
EAN/GTIN:
     4099889916416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 4POS,KEYING-C,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0738*
€ 0,125*
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1269*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 114,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.