Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-6
Artikel-Nr.:
     4502-34P8786
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1971905-6
EAN/GTIN:
     4099889916379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 12POS,KEYING-A,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
350
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,50*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 0,574*
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1983780-1
ab € 0,0204*
Zubehör
TE Connectivity
1-1971906-6
ab € 0,319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.