Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, rot, 3-1971905-5
Artikel-Nr.:
     4502-34P8784
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1971905-5
EAN/GTIN:
     4099889916355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 10POS,KEYING-C,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.