Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-5
Steckergehäuse, 10-polig, RM 3.3 mm, gerade, natur, 1-1971905-5
Artikel-Nr.:
     4502-34P8782
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1971905-5
EAN/GTIN:
     4099889916348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Rectangular Connectors, GI Power, PLUG HOUSING 10POS,KEYING-A,NEW GIC3.3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.